Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Védőcső lakkozott 16-ös acélpáncélcső, 3m-es SN117215 - 080212

MásolásMásolás
UNIVOLT - Védőcső lakkozott 16-ös acélpáncélcső, 3m-es SN117215

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Felület - lakkozott

  • Kivitel - merev

  • Külső átmérő - 16 mm

  • Belső átmérő - 14 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579802123

Sonepar cikkszám

SN117215

Gyártói cikkszám

080212

Gyártói típuskód

SSR 16 PB 3M fekete porszórt

Anyag:

acél

Felület:

lakkozott

Kivitel:

merev

Külső átmérő:

16 mm

Belső átmérő:

14 mm

Anyag minősége:

acél (laposacél, hengerelt)

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Szabadtéri installáció:

Igen

Alkalmas betonba:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Falon kívüli:

Igen

Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt):

Igen

Fára szerelés:

Igen

Üreges fal:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-45-250 °C

Védőcső lakkozott 16-ös acélpáncélcső, 3m-es