Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Védőcső menetes lakkozott 20-as acél, 3m-es, 1 toldóval SN052187 - 019913

MásolásMásolás
UNIVOLT - Védőcső menetes lakkozott 20-as acél, 3m-es, 1 toldóval SN052187

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Felület - lakkozott

  • Kivitel - merev

  • Külső átmérő - 20 mm

  • Belső átmérő - 16.8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579199131

Sonepar cikkszám

SN052187

Gyártói cikkszám

019913

Gyártói típuskód

GSR 20 PB 3M fekete porszórt

Anyag:

acél

Felület:

lakkozott

Kivitel:

merev

Külső átmérő:

20 mm

Belső átmérő:

16.8 mm

Anyag minősége:

acél (laposacél, hengerelt)

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Szabadtéri installáció:

Igen

Alkalmas betonba:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

Falon kívüli:

Igen

Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt):

Igen

Padló alatti szerelés (estrich):

Igen

Fára szerelés:

Igen

Üreges fal:

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-45-400 °C

Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Védőcső menetes lakkozott 20-as acél, 3m-es, 1 toldóval