Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Védőcső menetes tüzihorganyzott 32-es acél, 3m, 1 toldóval GT56538 - 019922

MásolásMásolás
UNIVOLT - Védőcső menetes tüzihorganyzott 32-es acél, 3m, 1 toldóval GT56538

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Kivitel - merev

  • Külső átmérő - 32 mm

  • Belső átmérő - 28.8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579199223

Sonepar cikkszám

GT56538

Gyártói cikkszám

019922

Gyártói típuskód

GSR 32 FV 3M

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Kivitel:

merev

Külső átmérő:

32 mm

Belső átmérő:

28.8 mm

Anyag minősége:

acél (laposacél, hengerelt)

Felületi bevonat minősége:

bevonat nélkül

Polírozott felület:

Nem

Szabadtéri installáció:

Igen

Alkalmas betonba:

Nem

Felület lekefélve:

Nem

Gép és szerelvény felszerelés:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Igen

Falon kívüli:

Igen

Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt):

Igen

Padló alatti szerelés (estrich):

Igen

Fára szerelés:

Igen

Üreges fal:

Igen

Alkalmas föld alatti elhelyezésre:

Igen

Alkalmazási hőmérséklet:

-45-400 °C

Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Védőcső menetes tüzihorganyzott 32-es acél, 3m, 1 toldóval