UNIVOLT - Védőcső merev tüzihorganyzott acélcsö 16-os, menettel, menetes karmantyúval 3m/szál GT59663 - 077416
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Kivitel - merev
Külső átmérő - 16 mm
Belső átmérő - 13.2 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579774161
Sonepar cikkszám
GT59663
Gyártói cikkszám
077416
Gyártói típuskód
GSR 16 FV 3M
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Kivitel:
merev
Külső átmérő:
16 mm
Belső átmérő:
13.2 mm
Anyag minősége:
acél (laposacél, hengerelt)
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Szabadtéri installáció:
Igen
Alkalmas betonba:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Falon kívüli:
Igen
Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt):
Igen
Padló alatti szerelés (estrich):
Igen
Fára szerelés:
Igen
Üreges fal:
Igen
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-45-400 °C