UNIVOLT - Védőcső optikai kábelhez 40mm műanyag, huzagolt belsővel földbe fektethető 250m/tekercs SN005568 - 034697
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Kivitel - hajlékony
Külső átmérő - 40 mm
Forma - kívül sima, belül hullámos
Csomagolás és feltételek
250 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002579346979
Sonepar cikkszám
SN005568
Gyártói cikkszám
034697
Gyártói típuskód
LWL 40X3 fekete 250M/tek
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Kivitel:
hajlékony
Külső átmérő:
40 mm
Forma:
kívül sima, belül hullámos
Belső átmérő:
34 mm
Anyag minősége:
PE
Felület:
kezeletlen
Polírozott felület:
Nem
Áttetsző:
Nem
Védőcső rendszerek ; UNIVOLT ; Védőcső optikai kábelvédő cső, huzagolt belsővel