Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNIVOLT - Védőcső optikai kábelhez 50mm műanyag, huzagolt belsővel földbe fektethető 250m/tekercs SN016532 - 040386

MásolásMásolás
UNIVOLT - Védőcső optikai kábelhez 50mm műanyag, huzagolt belsővel földbe fektethető 250m/tekercs SN016532

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - műanyag

  • Anyag minősége - PE

  • Felület - kezeletlen

  • Polírozott felület - Nem

  • Áttetsző - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 250 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002579403863

Sonepar cikkszám

SN016532

Gyártói cikkszám

040386

Gyártói típuskód

LWL 50X4 fekete 250M/tek

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

PE

Felület:

kezeletlen

Polírozott felület:

Nem

Áttetsző:

Nem

Szín:

fekete

Kivitel:

hajlékony

Forma:

kívül sima, belül hullámos

Belső átmérő:

42 mm

Külső átmérő:

50 mm

Védőcső optikai kábelhez 50mm műanyag, huzagolt belsővel földbe fektethető 250m/tekercs