UNIVOLT - Védőcső tüzihorganyzott 20-as acélpáncélcső, 3m-es GT12592 - 019906
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Kivitel - merev
Külső átmérő - 20 mm
Belső átmérő - 18 mm
Csomagolás és feltételek
30 méter
Készletezett termék
Vonalkód
9002579199063
Sonepar cikkszám
GT12592
Gyártói cikkszám
019906
Gyártói típuskód
SSR 20 FV 3M tüzihorganyzott
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Kivitel:
merev
Külső átmérő:
20 mm
Belső átmérő:
18 mm
Anyag minősége:
acél (laposacél, hengerelt)
Felületi bevonat minősége:
bevonat nélkül
Polírozott felület:
Nem
Szabadtéri installáció:
Igen
Alkalmas betonba:
Nem
Felület lekefélve:
Nem
Gép és szerelvény felszerelés:
Igen
Süllyesztett szerelés:
Igen
Falon kívüli:
Igen
Padló alatti szerelés (bitumen, forró aszfalt):
Igen
Padló alatti szerelés (estrich):
Igen
Fára szerelés:
Igen
Üreges fal:
Igen
Alkalmas föld alatti elhelyezésre:
Igen
Alkalmazási hőmérséklet:
-45-400 °C