UNOLUX - Bútorvilágító 15W fcsöves kapcsolóval EVG +ff IP20 GT88385 - H011AF0008
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Ház színe - fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház anyaga - műanyag
Névleges feszültség - 230-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT88385
Gyártói cikkszám
H011AF0008
Gyártói típuskód
UX-PLASTIC PLAST E II OPAL1x15
Védettség:
IP20
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Névleges feszültség:
230-240 V
Hosszúság:
495 mm
Szélesség:
36 mm
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
63 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 15W fcsöves kapcsolóval EVG +ff