Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

UNOLUX - Fcsőarm 1x36W parabola menny EVG IP20 GT41069 - CAL13031368U000

MásolásMásolás
UNOLUX - Fcsőarm 1x36W parabola menny EVG IP20 GT41069

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - acél

  • Foglalat - G13

  • Névleges feszültség - 230-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT41069

Gyártói cikkszám

CAL13031368U000

Gyártói típuskód

UX-CLASSIC ASN.N PAR 1x36W EVG

Védettség:

IP20

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

G13

Névleges feszültség:

230-240 V

Hosszúság:

1236 mm

Szélesség:

173 mm

Működtető:

EVG

Magasság / mélység:

90 mm

Alkalmas fényforrások számához:

1

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Igen

Kéziszerszámok ; Lyukasztófogó ; Trapézlemez-lyukasztó szerszám