UNOLUX - Fcsőarm 1x58W parabola menny EVG IP20 GT41070 - CAL13031588U000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Foglalat - G13
Névleges feszültség - 230-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT41070
Gyártói cikkszám
CAL13031588U000
Gyártói típuskód
UX-CLASSIC ASN.N PAR 1x58W EVG
Védettség:
IP20
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
230-240 V
Hosszúság:
1536 mm
Szélesség:
173 mm
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
90 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Igen
Kábelek és vezetékek ; Erősáramú kábel ; NAYY-J 4x150 SM Erőátv alukábel 0,6/1kV