UNOLUX - Fcsőarm 4x18W parabola sülly EVG IP20 GT37187 - K001AH0377
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Foglalat - G13
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT37187
Gyártói cikkszám
K001AH0377
Gyártói típuskód
UX-RELAX PV.E PAR T8 4x18W EVG
Védettség:
IP20
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G13
Névleges feszültség:
230-240 V
Hosszúság:
595 mm
Szélesség:
595 mm
Működtető:
EVG
Magasság / mélység:
92 mm
Alkalmas fényforrások számához:
4
Falra szerelhető:
Igen
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 4x18W parabola sülly EVG