Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

URMET - Hálózati adapter 9VDC SN079940

MásolásMásolás
URMET - Hálózati adapter 9VDC SN079940

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Bemeneti feszültség - 230-230 V

  • Kimeneti feszültség - 9-9 V

  • Kimeneti áram - 500 mA

  • Stabilizált - Igen

  • Kimeneti feszültség típusa - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN079940

Gyártói cikkszám

43399

Gyártói típuskód

NA 9V-GPE

Bemeneti feszültség:

230-230 V

Kimeneti feszültség:

9-9 V

Kimeneti áram:

500 mA

Stabilizált:

Igen

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Csatlakozási mód:

csatlakozó dugó

Szerelési mód:

csatlakozó aljzat

Csengő/kaputelefon ; Tápegység kapu-/videótelefonhoz ; Hálózati adapter 9VDC