Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

URMET - Jelzőoszlop hangjelző 12/24v AC/DC IP54 SN072756 - TSG 8781

MásolásMásolás
URMET - Jelzőoszlop hangjelző 12/24v AC/DC IP54 SN072756

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Funkció - folyamatos jel / lüktető jel

  • Külső átmérő - 75 mm

  • Szín - fekete

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 12-24 V

  • Üzemi feszültség DC-nél - 12-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN072756

Gyártói cikkszám

TSG 8781

Gyártói típuskód

TSG 8781

Funkció:

folyamatos jel / lüktető jel

Külső átmérő:

75 mm

Szín:

fekete

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

12-24 V

Üzemi feszültség DC-nél:

12-24 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

0-0 V

Védettség:

IP54

Hangmagasság beállítható:

Igen

Feszültség fajtája:

AC/DC

Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; URMET ; Jelzőoszlop hangjelző 12/24v AC/DC