URMET - Kaputelefon audió 1 lakásos készlet Atlantico GT33188 - 1702-611
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lakáskészülékek száma - 1
Kapuhangszórók száma - 1
Beszerelési technika - 1+n rendszer
Videóval - Igen
Lakáskészülék színe - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8021156028214
Sonepar cikkszám
GT33188
Gyártói cikkszám
1702-611
Gyártói típuskód
URMET 1702-611
Lakáskészülékek száma:
1
Kapuhangszórók száma:
1
Beszerelési technika:
1+n rendszer
Videóval:
Igen
Lakáskészülék színe:
fehér
Kaputábla színe:
fehér
Szövegmező / írási felület:
Igen
Csengő/kaputelefon ; Kaputelefon készlet ; Kaputelefon audió 1 lakásos készlet Atlantico