URMET - Kaputelefon szett 2 vezetékes 1 lakásos GT72965 - 1122-31
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lakáskészülékek száma - 1
Kapuhangszórók száma - 1
Beszerelési technika - 1+n rendszer
Videóval - Nem
Lakáskészülék színe - fehér
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8021156043569
Sonepar cikkszám
GT72965
Gyártói cikkszám
1122-31
Gyártói típuskód
URMET 1122-31
Lakáskészülékek száma:
1
Kapuhangszórók száma:
1
Beszerelési technika:
1+n rendszer
Videóval:
Nem
Lakáskészülék színe:
fehér
Kaputábla színe:
fehér
Külső állomás szerelési módja:
falon kívül
Belső állomás szerelési módja:
falon kívül
Külső állomás anyaga:
alumínium
Szövegmező / írási felület:
Igen
Csengő/kaputelefon ; Kaputelefon készlet ; Kaputelefon szett 2 vezetékes 1 lakásos