Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

URMET - Kaputelefon tartozék 2 mod. beépítő doboz SINTHESI GT05915 - 1145-52

MásolásMásolás
URMET - Kaputelefon tartozék 2 mod. beépítő doboz SINTHESI GT05915

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Egységek száma - 2

  • Szín - fekete

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 118 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8021156016495

Sonepar cikkszám

GT05915

Gyártói cikkszám

1145-52

Gyártói típuskód

URMET 1145-52

Egységek száma:

2

Szín:

fekete

Szerelési mód:

süllyesztett

Anyag:

műanyag

Szélesség:

118 mm

Lopásvédelem beépíthető:

Nem

Magasság:

202 mm

Mélység:

45 mm

Csengő/kaputelefon ; Kaputelefon funkció modulok ; Kaputelefon tartozék 2 mod. beépítő doboz SINTHESI