Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

URMET - Kaputelefon tartozék 4 mod beépítő doboz SINTHESI GT19766 - 1145-54

MásolásMásolás
URMET - Kaputelefon tartozék 4 mod beépítő doboz SINTHESI GT19766

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Egységek száma - 4

  • Szín - fekete

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Anyag - műanyag

  • Szélesség - 118 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8021156016518

Sonepar cikkszám

GT19766

Gyártói cikkszám

1145-54

Gyártói típuskód

URMET 1145-54

Egységek száma:

4

Szín:

fekete

Szerelési mód:

süllyesztett

Anyag:

műanyag

Szélesség:

118 mm

Lopásvédelem beépíthető:

Nem

Magasság:

382 mm

Mélység:

45 mm

Csengő/kaputelefon ; Kaputelefon funkció modulok ; Kaputelefon tartozék 4 mod beépítő doboz SINTHESI