URMET - Kaputelefon tartozék burkolókeret + modultakaró 2 modul GT95077 - 1148-62
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Egységek száma - 2
Szín - ezüst
Szerelési mód - falon kívül
Anyag - alumínium
Szélesség - 125 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8021156051441
Sonepar cikkszám
GT95077
Gyártói cikkszám
1148-62
Gyártói típuskód
URMET 1148-62
Egységek száma:
2
Szín:
ezüst
Szerelési mód:
falon kívül
Anyag:
alumínium
Szélesség:
125 mm
Lopásvédelem beépíthető:
Nem
Magasság:
217 mm
Mélység:
12 mm
Csengő/kaputelefon ; Süllyesztett szerelőkeret kaputelefonhoz ; Kaputelefon tartozék burkolókeret + modultakaró 2 modul