Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

URMET - Kaputelefon tartozék falon kívüli ház esővédővel 2modul GT95076 - 1148-312

MásolásMásolás
URMET - Kaputelefon tartozék falon kívüli ház esővédővel 2modul GT95076

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Egységek száma - 2

  • Szín - ezüst

  • Szerelési mód - falon kívül

  • Anyag - alumínium

  • Szélesség - 157 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8021156051779

Sonepar cikkszám

GT95076

Gyártói cikkszám

1148-312

Gyártói típuskód

URMET 1148-312

Egységek száma:

2

Szín:

ezüst

Szerelési mód:

falon kívül

Anyag:

alumínium

Szélesség:

157 mm

Lopásvédelem beépíthető:

Nem

Magasság:

241.5 mm

Mélység:

79 mm

Csengő/kaputelefon ; Süllyesztett szerelőkeret kaputelefonhoz ; Kaputelefon tartozék falon kívüli ház esővédővel 2modul