URMET - Kaputelefon tartozék tápegység 28VA G31075 - 786/11
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmazás - egyéb
Bemeneti feszültség - 230 V
Frekvencia - 50000000-60000000 Hz
Áram fajtája - AC
Kimeneti feszültség - 12 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8021156027385
Sonepar cikkszám
G31075
Gyártói cikkszám
786/11
Gyártói típuskód
URMET 786/11
Alkalmazás:
egyéb
Bemeneti feszültség:
230 V
Frekvencia:
50000000-60000000 Hz
Áram fajtája:
AC
Kimeneti feszültség:
12 V
Max. kimeneti áram:
150 mA
Magasság:
61 mm
Szélesség:
54 mm
Mélység:
90 mm
Beszerelési technika:
többvezetékes rendszer
Beépített ajtónyitókapcsoló:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
28 VA, 3 DIN modul