URMET - Modul beszédráccsal nyomógomb nélkül, beépíthető 4+n, 1+n SN020085 - 1148-20
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - audió-modul
Beszerelési technika - rendszerfüggetlen
Csengető gombok száma - 0
Szín - ezüst
Szélesség - 90 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN020085
Gyártói cikkszám
1148-20
Gyártói típuskód
URMET 1148-20
Kivitel:
audió-modul
Beszerelési technika:
rendszerfüggetlen
Csengető gombok száma:
0
Szín:
ezüst
Szélesség:
90 mm
Magasság:
95 mm
Csengő/kaputelefon ; Tartozék kapu-/videórendszerhez ; Modul beszédráccsal nyomógomb nélkül, beépíthető 4+n, 1+n