Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

VA Elektronika - Dugvilla 42V 002680 - DO 42-162

MásolásMásolás
VA Elektronika - Dugvilla 42V 002680

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - egyéb

  • Névleges áram - 10 A

  • Szín - fehér

  • Anyag - műanyag

  • Dugaszolásirány - egyenes

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

002680

Gyártói cikkszám

DO 42-162

Gyártói típuskód

DO 42-162

Kivitel:

egyéb

Névleges áram:

10 A

Szín:

fehér

Anyag:

műanyag

Dugaszolásirány:

egyenes

Névleges feszültség:

42 V

Háztartási szerelvények ; Védőérintkezős dugvilla ; Dugvilla 42V