Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

VA Elektronika - Jelzőlámpa 11mm narancs 24V lapos fej 002689 - 03963

MásolásMásolás
VA Elektronika - Jelzőlámpa 11mm narancs 24V lapos fej 002689

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - narancs

  • Névleges feszültség Ue - 24-24 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Fényjelzők száma - 1

  • Lencse formája - körszelvény

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

002689

Gyártói cikkszám

03963

Gyártói típuskód

L-10/24 narancs lapos

Lencse színe:

narancs

Névleges feszültség Ue:

24-24 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Fényjelzők száma:

1

Lencse formája:

körszelvény

Foglalat típusa:

egyéb

Nyílás átmérője:

11 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Védettség:

IP40

Fényforrással:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás szélessége:

0 mm

Lencse típusa:

lapos

Nyílás magassága:

0 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa 11mm narancs 24V lapos fej