Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

VA Elektronika - Jelzőlámpa 11mm piros 230V lapos fej 008899 - 03811

MásolásMásolás
VA Elektronika - Jelzőlámpa 11mm piros 230V lapos fej 008899

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényjelzők száma - 1

  • Lencse színe - piros

  • Foglalat típusa - egyéb

  • Fényforrással - Igen

  • Névleges feszültség Ue - 230-250 V

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

008899

Gyártói cikkszám

03811

Gyártói típuskód

L-10/230 piros lapos

Fényjelzők száma:

1

Lencse színe:

piros

Foglalat típusa:

egyéb

Fényforrással:

Igen

Névleges feszültség Ue:

230-250 V

Feszültség fajtája:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Lencse formája:

körszelvény

Lencse típusa:

lapos

Nyílás átmérője:

11 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Védettség:

IP40

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa 11mm piros 230V lapos fej