VA Elektronika - Jelzőlámpa 22mm piros fej IP65 fekete gyűrűvel SN024043 - 13146
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - piros
Nyílás átmérője - 22 mm
Védettség - IP65
Elülső gyűrű színe - fekete
Elülső gyűrűvel - Igen
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN024043
Gyártói cikkszám
13146
Gyártói típuskód
L2-rt-sw
Lencse színe:
piros
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség:
IP65
Elülső gyűrű színe:
fekete
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa 22mm piros fej IP65 fekete gyűrűvel