VA Elektronika - Jelzőlámpa 22mm sárga fej IP65 króm gyűrűvel SN024045 - 13134
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - sárga
Nyílás átmérője - 22 mm
Védettség - IP65
Elülső gyűrű színe - króm
Elülső gyűrűvel - Igen
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN024045
Gyártói cikkszám
13134
Gyártói típuskód
L2-ge
Lencse színe:
sárga
Nyílás átmérője:
22 mm
Védettség:
IP65
Elülső gyűrű színe:
króm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőlámpa, komplett készülék ; Jelzőlámpa 22mm sárga fej IP65 króm gyűrűvel