VA Elektronika - Vészgomb 22mm fej reteszelt piros zárt IP65 kiálló 007902 - 13109
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Reteszelés feloldásának módja - fordító kireteszelés
Szerelési mód - falon kívüli
Védettség - IP65
Világítással - Nem
Csatlakozási mód segédáramkör - egyéb
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
007902
Gyártói cikkszám
13109
Gyártói típuskód
P-v-a/K
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Szerelési mód:
falon kívüli
Védettség:
IP65
Világítással:
Nem
Csatlakozási mód segédáramkör:
egyéb
Kupak átmérője:
22 mm
Lámpa tápfeszültsége:
0 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vészleállító nyomógomb, komplett ; Vészgomb 22mm fej reteszelt piros zárt IP65 kiálló