Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

VA Elektronika - Vezérlő kapcsoló 22x30mm 2x1 pol. fek-piros-piros SN024090 - 01933

MásolásMásolás
VA Elektronika - Vezérlő kapcsoló 22x30mm 2x1 pol. fek-piros-piros SN024090

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - váltókapcsoló

  • Használati mód - billentyű

  • Névleges áram - 16 A

  • Pólusok száma - 2x1-pólusos

  • Kiszolgáló elemek száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN024090

Gyártói cikkszám

01933

Gyártói típuskód

KB 132-002 fek-pir-pir

Kivitel:

váltókapcsoló

Használati mód:

billentyű

Névleges áram:

16 A

Pólusok száma:

2x1-pólusos

Kiszolgáló elemek száma:

2

Megvilágítás:

jelzőfény

Névleges feszültség:

240 V

Kezelőelem színe:

piros

Ház színe:

fekete

Háztartási szerelvények ; Nyomókapcsoló (beépíthető) ; Vezérlő kapcsoló 22x30mm 2x1 pol. fek-piros-piros