Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

VA Elektronika - Vezérlő kapcsoló 22X30mm kétpol. visszaálló NO fek-feh G44291 - 02005

MásolásMásolás
VA Elektronika - Vezérlő kapcsoló 22X30mm kétpol. visszaálló NO fek-feh G44291

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Igazoló elem típusa - billenő

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Kapcsolási funkció beakadó - Igen

  • Fényforrással - Nem

  • Gomb színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G44291

Gyártói cikkszám

02005

Gyártói típuskód

KB 131-055 fek-feh

Igazoló elem típusa:

billenő

Kapcsolóállások száma:

2

Kapcsolási funkció beakadó:

Igen

Fényforrással:

Nem

Gomb színe:

fehér

Visszaálló:

Igen

Védettség:

IP20

Tápfeszültség:

250-250 V

Megvilágítható:

Nem

Nyílás átmérője:

22 mm

Nyílás szélessége:

0 mm

Nyílás magassága:

0 mm

Elülső gyűrűvel:

Nem

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Ipari csatlakozók ; Ipari dugalj biztosítóval ; Ipari csatl kapcsolós 125A 400V 5P reteszelt lakat