VA Elektronika - Vezérlő kapcsoló 22x30mm kétpol. visszaálló NO fek-feh G49576 - 02185
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - billenő
Kapcsolóállások száma - 2
Kapcsolási funkció beakadó - Igen
Fényforrással - Nem
Gomb színe - fehér
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G49576
Gyártói cikkszám
02185
Gyártói típuskód
KB 131-155 fek-feh
Igazoló elem típusa:
billenő
Kapcsolóállások száma:
2
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Fényforrással:
Nem
Gomb színe:
fehér
Visszaálló:
Igen
Védettség:
IP20
Tápfeszültség:
250-250 V
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
22 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrűvel:
Nem
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Többállású / váltó kapcsoló, komplett készülék ; Vezérlő kapcsoló 22x30mm kétpol. visszaálló NO fek-feh