Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

VA Elektronika - Világító kapcsoló 22X30mm kétpol. KI/BE fek-narancs SN024159 - 01840

MásolásMásolás
VA Elektronika - Világító kapcsoló 22X30mm kétpol. KI/BE fek-narancs SN024159

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kiszolgáló elemek száma - 2

  • Beépítés-kivágás - 22-22 mm

  • Beépítés-falvastagság - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN024159

Gyártói cikkszám

01840

Gyártói típuskód

KB 131-002 fek-narancs

Kiszolgáló elemek száma:

2

Beépítés-kivágás:

22-22 mm

Beépítés-falvastagság:

30 mm

Kábelek és vezetékek ; Rugalmas kábel ; H07RN-F 19x 1,5 Gumikábel 450/750V 19 x 1,5mm2