VARTA - Akkumulátor 12V 110Ah 680A indítóáram Rocket SN019285 - DCM 31-680
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 12 V
Kapacitás - 110000 mAh
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN019285
Gyártói cikkszám
DCM 31-680
Gyártói típuskód
Rocket DCM 31-680
Névleges feszültség:
12 V
Kapacitás:
110000 mAh
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 12V 110Ah 680A indítóáram Rocket