Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

VARTA - Akkumulátor 12V 40Ah PBQ szünetmentes GT80462 - PBQ 12V 40AH

MásolásMásolás
VARTA - Akkumulátor 12V 40Ah PBQ szünetmentes GT80462

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 40000 mAh

  • Hosszúság - 197 mm

  • Magasság beleértve a pólusokat is - 170 mm

  • Szélesség - 165 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT80462

Gyártói cikkszám

PBQ 12V 40AH

Gyártói típuskód

PBQ 12V 40AH

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

40000 mAh

Hosszúság:

197 mm

Magasság beleértve a pólusokat is:

170 mm

Szélesség:

165 mm

Súly:

14700 g

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 12V 40Ah PBQ szünetmentes