Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

VARTA - Akkumulátor 12V 44Ah Perion GT61244 - 544402

MásolásMásolás
VARTA - Akkumulátor 12V 44Ah Perion GT61244

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 44000 mAh

  • Hosszúság - 207 mm

  • Magasság beleértve a pólusokat is - 175 mm

  • Szélesség - 175 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT61244

Gyártói cikkszám

544402

Gyártói típuskód

Akku 12V 44Ah Perion

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

44000 mAh

Hosszúság:

207 mm

Magasság beleértve a pólusokat is:

175 mm

Szélesség:

175 mm

Súly:

11290 g

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 12V 44Ah Perion