Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

VARTA - Akkumulátor 12V 70Ah SN115863 - Varta VRLA/AGM 12V 70Ah 760A

MásolásMásolás
VARTA - Akkumulátor 12V 70Ah SN115863

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN115863

Gyártói cikkszám

Varta VRLA/AGM 12V 70Ah 760A

Gyártói típuskód

Varta VRLA/AGM 12V 70Ah 760A jobbos

Akkumulátor 12V 70Ah