Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

VARTA - Akkumulátor 12V 74Ah Varta Blue Dynamic Bal+ SN013679 - 574013

MásolásMásolás
VARTA - Akkumulátor 12V 74Ah Varta Blue Dynamic Bal+ SN013679

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 74000 mAh

  • Hosszúság - 278 mm

  • Magasság beleértve a pólusokat is - 190 mm

  • Szélesség - 175 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN013679

Gyártói cikkszám

574013

Gyártói típuskód

Varta Blue Dynamic 74Ah

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

74000 mAh

Hosszúság:

278 mm

Magasság beleértve a pólusokat is:

190 mm

Szélesség:

175 mm

Súly:

17870 g

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 12V 74Ah Varta Blue Dynamic Bal+