Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

VARTA - Akkumulátor 12V 7Ah szünetmenteshez SN053144 - Alarmtec 12V 7 AH

MásolásMásolás
VARTA - Akkumulátor 12V  7Ah szünetmenteshez SN053144

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 7000 mAh

  • Hosszúság - 151 mm

  • Magasság beleértve a pólusokat is - 94 mm

  • Szélesség - 65 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN053144

Gyártói cikkszám

Alarmtec 12V 7 AH

Gyártói típuskód

Alarmtec 12V 7 AH

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

7000 mAh

Hosszúság:

151 mm

Magasság beleértve a pólusokat is:

94 mm

Szélesség:

65 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Áramváltó 40/5A 20x10mm sínrehúzható 1VA 3%