Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

VARTA - Akkumulátor 12V 9Ah PBQ szünetmenteshez SN025616 - PBQ 12V 9AH

MásolásMásolás
VARTA - Akkumulátor 12V 9Ah PBQ szünetmenteshez SN025616

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 9000 mAh

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN025616

Gyártói cikkszám

PBQ 12V 9AH

Gyártói típuskód

PBQ 12V 9AH

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

9000 mAh

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 12V 9Ah PBQ szünetmenteshez