Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

VARTA - Akkumulátor12V 180Ah Varta Black SN080355 - 680011

MásolásMásolás
VARTA - Akkumulátor12V 180Ah Varta Black SN080355

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 180000 mAh

  • Hosszúság - 513 mm

  • Magasság beleértve a pólusokat is - 223 mm

  • Szélesség - 223 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN080355

Gyártói cikkszám

680011

Gyártói típuskód

Varta Black 180Ah

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

180000 mAh

Hosszúság:

513 mm

Magasság beleértve a pólusokat is:

223 mm

Szélesség:

223 mm

Súly:

44990 g

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor12V 180Ah Varta Black