Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

VARTA - Elem 3V CR AA SN003551 - CR AA 3V

MásolásMásolás
VARTA - Elem 3V CR AA SN003551

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méretjelölés - ceruza

  • Névleges feszültség - 3 V

  • Kapacitás - 2000 mAh

  • IEC-jelölés - R6

  • Egyéb jelölés - AA/AM 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN003551

Gyártói cikkszám

CR AA 3V

Gyártói típuskód

CR AA 3V

Méretjelölés:

ceruza

Névleges feszültség:

3 V

Kapacitás:

2000 mAh

IEC-jelölés:

R6

Egyéb jelölés:

AA/AM 3

Kivitel:

lítium

Magasság beleértve a pólusokat is:

50.5 mm

Átmérő:

14.75 mm

Súly:

23 g

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Elem ; Elem 3V CR AA