VARTA - Elem AA alkáli Maxtech LR6 SN012725 - LR6 4706
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Méretjelölés - ceruza
Egyéb jelölés - AA/AM 3
Magasság beleértve a pólusokat is - 50.5 mm
Szélesség - 14.5 mm
Átmérő - 14.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN012725
Gyártói cikkszám
LR6 4706
Gyártói típuskód
LR6 4706
Méretjelölés:
ceruza
Egyéb jelölés:
AA/AM 3
Magasság beleértve a pólusokat is:
50.5 mm
Szélesség:
14.5 mm
Átmérő:
14.5 mm
Súly:
23 g
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; VARTA ; Elem AA alkáli Maxtech LR6