Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

VARTA - Elem fotó 3V CR123A GT66673 - CR123 A

MásolásMásolás
VARTA - Elem fotó 3V CR123A GT66673

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méretjelölés - gombcella

  • Névleges feszültség - 3 V

  • IEC-jelölés - CR 123 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT66673

Gyártói cikkszám

CR123 A

Gyártói típuskód

CR123 A

Méretjelölés:

gombcella

Névleges feszültség:

3 V

IEC-jelölés:

CR 123 A

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Elem ; Elem fotó 3V CR123A