Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

VARTA - Elem gomb 1,5V 392A GT39718 - V392

MásolásMásolás
VARTA - Elem gomb 1,5V 392A GT39718

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méretjelölés - gombcella

  • Névleges feszültség - 1.5 V

  • Kapacitás - 38 mAh

  • IEC-jelölés - SR 41

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT39718

Gyártói cikkszám

V392

Gyártói típuskód

V392

Méretjelölés:

gombcella

Névleges feszültség:

1.5 V

Kapacitás:

38 mAh

IEC-jelölés:

SR 41

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Elem ; Elem gomb 1,5V 392A