Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

VARTA - Elem gomb 1,5V Alkáli V13GA (LR44) PA00302 - 234 V13GA/ GPA76

MásolásMásolás
VARTA - Elem gomb 1,5V Alkáli V13GA (LR44) PA00302

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méretjelölés - gombcella

  • Névleges feszültség - 1.5 V

  • IEC-jelölés - LR 44

  • Egyéb jelölés - nélkül

  • Cellák száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

PA00302

Gyártói cikkszám

234 V13GA/ GPA76

Gyártói típuskód

V13GA (LR44/GPA76)

Méretjelölés:

gombcella

Névleges feszültség:

1.5 V

IEC-jelölés:

LR 44

Egyéb jelölés:

nélkül

Cellák száma:

1

Kivitel:

alkáli-mangán

Alkalmazás Ex-tartományban:

Nem

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Elem ; Elem gomb 1,5V Alkáli V13GA (LR44)