Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

VARTA - Elem gomb 3V RENATA CR2477 N GT28582 - CR2477N

MásolásMásolás
VARTA - Elem gomb 3V RENATA CR2477 N GT28582

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Méretjelölés - gombcella

  • Névleges feszültség - 3 V

  • Kapacitás - 26000 mAh

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT28582

Gyártói cikkszám

CR2477N

Gyártói típuskód

CR 2477 N

Méretjelölés:

gombcella

Névleges feszültség:

3 V

Kapacitás:

26000 mAh

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Elem ; Elem gomb 3V RENATA CR2477 N