VERGOKAN - Horg kábeltálca tartó födémkengyel 200mm GT68367 - TZ 200 XX
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 200 mm
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057628854
Sonepar cikkszám
GT68367
Gyártói cikkszám
TZ 200 XX
Gyártói típuskód
TZ 200 XX
Hosszúság:
200 mm
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer konzol ; Horg kábeltálca tartó födémkengyel 200mm