Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap
Megszűnt

Villért - Varniscső 2mm B00220000006222 - Varniscső 2 mm

MásolásMásolás
Villért - Varniscső  2mm B00220000006222

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

B00220000006222

Gyártói cikkszám

Varniscső 2 mm

Gyártói típuskód

Varniscső 2 mm

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő burkolat ; Varniscső 2mm