Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Villért - Varniscső 3mm B00220000006300 - Varniscső 3 mm

MásolásMásolás
Villért - Varniscső  3mm B00220000006300

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

B00220000006300

Gyártói cikkszám

Varniscső 3 mm

Gyártói típuskód

Varniscső 3 mm

Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer analóg bemeneti modul ; Frontconnector 20pol. with screw contacts