Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

VISION UPS Systems - Akkumulátor 12V 24Ah SN097280 - HF12-135WX-F13

MásolásMásolás
VISION UPS Systems - Akkumulátor 12V  24Ah SN097280

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 12 V

  • Kapacitás - 24000 mAh

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097280

Gyártói cikkszám

HF12-135WX-F13

Gyártói típuskód

HF12-135WX-F13

Névleges feszültség:

12 V

Kapacitás:

24000 mAh

Akkumulátor 12V 24Ah