VIVBER - Alu tokozott 540x270x168mm fém csavaros fedéllel 001646 - ALUA220F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - alumínium
Szélesség - 270 mm
Magasság - 540 mm
Mélység - 168 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
001646
Gyártói cikkszám
ALUA220F
Gyártói típuskód
A2 - 20 F
Anyag:
alumínium
Szélesség:
270 mm
Magasság:
540 mm
Mélység:
168 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; Alu tokozott 540x270x168mm fém csavaros fedéllel